{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 14 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 70 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 109 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1106 | |
Klemmkeil | 229720 | |
Schraube für Klemmkeil | 229721 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 223300 100/14 | |
EAN / GTIN | 4960664732753 | |
Herstellernummer | THN08106 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 14 | 14 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | 50 mm |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Einstellwinkel κ | 70 Grad | 45 Grad |