• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 115x2,5x22,23 mm gerade C30S BASIC Gestein

Artikel-Nr.: 223012
Netto: 1,69 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223012
EAN / GTIN 9003172230122
Herstellernummer 223012

Beschreibung

Beschreibung:

Diese BASIC Trennscheibe eignet sich für das Trennen verschiedenster Gesteinsmaterialien, darunter Fliesen, Keramik sowie Ziegelsteine. Verfügbar in Dicken zwischen 2.5 und 3 mm ermöglichen diese Werkzeuge saubere Schnittkanten. Die BASIC Trennscheibe bietet Ihnen somit eine kosteneffiziente Variante für Trennanforderungen von Gesteinen.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : C 30 S- BF
  • Abmessung (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 2.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Kraftreduziertes Arbeiten dank guter Schnittigkeit
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • Gute Standzeit und Stabilität

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien