• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefraester Bohrer 1 mm

Artikel-Nr.: 222A.T1
Netto: 3,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222A.T1
EAN / GTIN 3148511506509
Herstellernummer 222A.T1
L-Nummer L60130 6724

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Stahl bis 800 MPA, rostfreien Stahl, Grauguss, Aluminiumlegierungen

Merkmal:

  • d [mm]: 1,0
  • L [mm]: 35
  • Gewicht in Gramm: 5

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb