• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x4x25,4 mm gerade A30 BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 222045
Netto: 8,22 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222045
EAN / GTIN 9003172220451
Herstellernummer 222045

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Trennscheibe für den Benzintrenner ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Lieblingswerkzeug zu werden. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert ihre Arbeit und liefert dabei zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Konstruktion und einer hohen Schnittigkeit eignet sich diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten im Haus oder auf der Baustelle.

Merkmal:

  • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A30S-BFBSTEEL /100
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand
  • Gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von Stahl
  • Zum Trennen von Profilen, Vollmaterial und großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb