{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Plungen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 97 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,4 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 43,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221965 52/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058781 | |
Herstellernummer | TX782238 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
553,55 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
|
Einstellwinkel κ | 15 | 16 | 15 |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 | 50 |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Rampinglänge L für αmax | 43,3 | 37,43 | 39,55 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |