{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 22 mm | |
Aufnahmegewinde M | M8 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 28 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,03 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 11,1 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LPGT 0102.. | |
Wendeplattenschraube | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221943 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664806737 | |
Herstellernummer | THN08325 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Gesamtlänge Lges | 22 | 20 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 16 | 16 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Rampinglänge L für αmax | 11,1 | 9,72 |