{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 4 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 16 mm | |
Gesamtlänge Lges | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 12 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 14 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,69 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 3,1 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LPGT 0102.. | |
Wendeplattenschraube | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer |
221942 8/1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4960664778409
Kopieren |
|
Herstellernummer |
THN08249
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |