{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 18 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,25 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 5,1 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LPGT 0102.. | |
Wendeplattenschraube | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221942 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778416 | |
Herstellernummer | THN08250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 10 | 8 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 18 | 18 |
Rampingwinkel αmax | 2,25 | 5,37 |
Rampinglänge L für αmax | 5,1 | 3,72 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |