KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D411, für Hochvorschubfräser, SP6519, Wendeplattengröße 06 mm

Artikel-Nr.: 221928 06
Rabatt
24,28 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Netto: 9,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,28 € 24,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,40 € 20,23 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XPLT060308-ER-D411
Wendeplattengröße 06
Typ INOX; Ti
Eckenradius 1,2 mm
Sorte SP6519
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,37 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221928 06
EAN / GTIN 4059782506541
Herstellernummer 5655254
Hersteller Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
185
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb