{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 35 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,55 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 9,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
Wendeplattengröße | 09 | |
Wendeplattenschraube | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 13 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221900 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058439 | |
Herstellernummer | 5659947 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 3 | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 50 mm | 39 mm | 120 mm | 70 mm |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Eckfräsen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | 95 mm | 200 mm | 150 mm |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Weldonschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |