• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Gewindeschneiden, 31-tlg

Artikel-Nr.: 221.227J1
Netto: 829,62 €
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
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221.227J1
    EAN / GTIN 3148515377006
    Herstellernummer 221.227J1

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das Sortiment enthält Sätze mit zwei Gewindebohrern je Abmessung: Vorschneider und Fertigschneider
    • Die Sortimente Art.-Nr. 227.SJ1 und 227.SJ2 enthalten Kobalt-Gewindebohrer (Art.-Nr. 227.S)
    • Einsatz PL.47 und Kasten BT.109G: für Sortiment Art.-Nr. 221.227J1 und 221.227SJ1.

    Merkmal:

    • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12
    • Inhalt: 18 Gewindebohrer - 9 Schneideisen - 4 Werkzeugaufnahme
    • Abmessungen [mm]: 470 x 195 x 53
    • Gewicht in Kilogramm: 3,100

    Lieferumfang:

    • je 9 Vorschneider, Fertigschneider: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12
    • 9 Schneideisen
    • 2 Windeisen
    • 2 Schneideisenhalter
    • Kasten BT.109G

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb