KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M560 FR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU

Artikel-Nr.: 220832 ALU
Netto: 41,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    48,98 € / Stück
  • ab 5 Stück
    40,82 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZDET 16M560 FR-721
Typ ALU
Sorte GH1
Schneidstoff HM
fz für Schruppen bis ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz für Vorschlichten ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz für Schlichten ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plattenstärke S 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Eckenradius 6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220832 ALU
EAN / GTIN 4059782504707
Herstellernummer 5659914

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1640
Alu (kurzspanend)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Empfehlung:

Beim Tausch der Wendeplatten bitte auch die Schrauben ersetzen. Ersatzschrauben werden mit den Wendeplatten geliefert.

Hinweis:

fz für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M560 FR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU

KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M560 FR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU

auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
48,98 €
Netto 41,16 €
ab 5  St.
40,82 €
Netto 34,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
593 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
63,55 €
32,99 €
Netto 27,72 €
ab 10  St.
52,95 €
27,49 €
Netto 23,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
64,97 €
33,84 €
Netto 28,44 €
ab 10  St.
54,14 €
28,20 €
Netto 23,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
579 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
65,40 €
33,99 €
Netto 28,56 €
ab 10  St.
54,50 €
28,32 €
Netto 23,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
578 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
68,26 €
35,56 €
Netto 29,88 €
ab 10  St.
56,88 €
29,63 €
Netto 24,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 1 1 1 1
ISO-Code Wendeschneidplatte ZDET 16M560 FR-721
Schneidstoff HM HM HM HM HM
Typ ALU ALU ALU ALU ALU
fz für Schlichten ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
fz für Vorschlichten ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb