• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 3-teilig ∙ SW 2,5 mm

Artikel-Nr.: 2204N-2.5/3
Netto: 3,90 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2204N-2.5/3
EAN / GTIN 4000896238231
Herstellernummer 2204N-2.5/3
L-Nummer L60140 5551

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 2.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 25 mm

Neues HAZET Bit Programm

Der HAZET Bit – Ein Bit für alle Fälle
  • Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
  • Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
  • Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
  • Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
  • Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb