{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
L2 | 6,48 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
empfohlenes Drehmoment | 30 Nm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 220387 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221155160 | |
Herstellernummer | 81.200.0140.DL12 |