{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
L2 | 6 mm | |
empfohlenes Drehmoment | 30 Nm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 220380 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221129826 | |
Herstellernummer | 75.200.DL12.82 |