{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
DUO-LOCK Schnittstelle | DL16 | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
empfohlenes Drehmoment | 60 Nm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 220378 DL16/25 | |
EAN / GTIN | 4034221150165 | |
Herstellernummer | 75.252.DL16.1 |