HAIMER MILL VHM-Torusfräser SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 16/2,0mm

Artikel-Nr.: 220298 16/2,0
Netto: 137,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f9
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 32 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft Safe-Lock h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 32 mm
Schneidenradius R1 2 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 42,5 mm
Freistellungs-⌀ D1 15,2 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,088 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,104 mm
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220298 16/2,0
EAN / GTIN 4034221143488
Herstellernummer F2004NNL1600R2.00DA

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
480
Alu (kurzspanend)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
255
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit SAFE-LOCK Auszugsicherung für zusätzlichen Formschluss. Sichert in Verbindung mit SAFE-LOCK Werkzeugaufnahmen das Werkzeug vor Auszug.
Für den universellen Einsatz in Stahlwerkstoffen und hochlegierten Stählen, insbesondere INOX. Mit zylindrischem Kern für optimale Werkzeugsteifigkeit beim Nutfräsen. Garantierte Prozesssicherheit beim Rampen und Bohrzirkularfräsen durch spezielle Stirngeometrie.

Hinweis:

Werkzeugaufnahme mit SAFE-LOCK Auszugssicherung finden Sie im Programmteil Spanntechnik.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb