• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektroantrieb

Artikel-Nr.: 2200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.384,98 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 2200
Kopieren
EAN / GTIN 4017976322001
Kopieren
Herstellernummer 2200
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Mehrpreis für Elektroantrieb als Anbausatz für alle Schiebebügel-, Stirnwand-, Kasten-, Tisch-, Etagenwagen usw. mit Rad-Ø 200 mm ab 500 mm Wagenbreite. Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät. Kompakteinheit leicht montierbar. Fahrschalter anklemmbar am Schiebegriff, Verbindung mit Spiralkabel steckbar. Geschwindigkeit stufenlos regelbar, für Vor- und Rückwärtsfahrt. Technische Daten: Antrieb: 24 V Gleichstrom 2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS 2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei. Höchstgeschwindigkeit 4,8 km/h, mit vollgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung, max. Reichweite: ca.15 km Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Garantie: 12 Monate. Mehrpreis pro Wagen. Auf Wunsch kann die eingestellte Geschwindigkeit und das Anfahrverhalten wie folgt angepasst werden: Geschwindigkeit schnell = 4,8 km/h ohne Verzögerung, Geschwindigkeit mittel = 4,2 km/h mit mittlerer Verzögerung oder Geschwindigkeit langsam = 3,5 km/h mit hoher Verzögerung. Wird bei der Bestellung keine Angabe dazu vermerkt, liefern wir mit der schnellen Einstellung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript