• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Mikromechanik″ 4x5 mm

Artikel-Nr.: 22.4X5
Netto: 8,68 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22.4X5
EAN / GTIN 3148510947204
Herstellernummer 22.4X5
L-Nummer L60130 5223

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 4x5
  • B x B1 [mm]: 10 x 13
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 70
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb