• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 140 mm

Artikel-Nr.: 22 02 140
Netto: 16,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22 02 140
EAN / GTIN 4003773043430
Herstellernummer 22 02 140
L-Nummer L70010 831

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Anbiegen von Drahtösen
  • runde, kurze Backen, fein geschliffen
  • glatte Spitzen

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Backenlänge (L3): 28,0mm
  • Kopfbreite (W3): 16,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb