{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | SW4 | |
Gewinde | M8 | |
Länge L | 16 mm | |
Anzugsmoment | 24,5 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 219839 | |
EAN / GTIN | 4045197608888 | |
Herstellernummer | 219839 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spannschraube
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
|
Antrieb | SW4 | SW4 | 25IP | 30IP |
Anzugsmoment | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Gewinde | M8 | M8 | M8 | M8 |
Länge L | 16 mm | 14,2 mm | 23 mm | 25 mm |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |