GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 12045, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ALU

Artikel-Nr.: 218601 ALU
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,08 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,87 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 12045
Typ ALU
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Plattenstärke 4,5 mm
für Schlitzbreite ap 8 mm
Fasenbreite 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218601 ALU
EAN / GTIN 4045197656438
Herstellernummer 218601 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb