GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1203, für Scheibenfräser, Hartmetall, links, Typ UNI

Artikel-Nr.: 218593 UNI
Netto: 24,24 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,04 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1103
    Typ UNI
    Sorte HB7835
    Schneidstoff HM
    Plattenstärke 3,2 mm
    für Schlitzbreite ap 6 mm
    Fasenbreite 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 3,18 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218593 UNI
    EAN / GTIN 4062406537920
    Herstellernummer 218593 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae max.
    Zur Bearbeitung eines planen Nutgrundes müssen auf dem Träger linke und rechte Platten montiert werden. Die vom Schaft abgewiesene Seite wird mit linken Platten bestückt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb