GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1203, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ INOX

Artikel-Nr.: 218591 INOX
Netto: 24,84 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,63 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
684 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1103
Typ INOX
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Plattenstärke 3,2 mm
für Schlitzbreite ap 6 mm
Fasenbreite 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung beschichtet
Plattenstärke E 3,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218591 INOX
EAN / GTIN 4045197656414
Herstellernummer 218591 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb