GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1103, für Scheibenfräser, Hartmetall, rechts, Typ UNI

Artikel-Nr.: 218585 UNI
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,28 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
842 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1103
Typ UNI
Sorte HB7835
Schneidstoff HM
Plattenstärke 2,7 mm
für Schlitzbreite ap 5 mm
Fasenbreite 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218585 UNI
EAN / GTIN 4062406537982
Herstellernummer 218585 UNI
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.
Zur Bearbeitung eines planen Nutgrundes müssen auf dem Träger linke und rechte Platten montiert werden. Die vom Schaft abgewiesene Seite wird mit linken Platten bestückt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb