GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1102, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ST900

Artikel-Nr.: 218571 ST900
Netto: 24,00 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
461 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1102
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,08 mm
Plattenstärke 2,3 mm
für Schlitzbreite ap 4 mm
Fasenbreite 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 2,38 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218571 ST900
EAN / GTIN 4045197655998
Herstellernummer 218571 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.