{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 21 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 1 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 2 | |
Nuthöhe ap | 9 mm | |
Kragen-⌀ d1 | 11 mm | |
Auskraglänge L1 | 26 mm | |
Gesamtlänge Lges | 76 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP.T 060304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Produktart | Nutenfräser |
Artikelnummer | 218300 21/1 | |
EAN / GTIN | 4045197608062 | |
Herstellernummer | 218300 21/1 |