{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Kragen-⌀ d1 | 26 mm | |
Kragenlänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 116 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Spannscheibe | 219845 | |
Spannschraube | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 218205 16/26 | |
EAN / GTIN | 2050001737298 | |
Herstellernummer | 163703 |