Hochleistungs-Gewindefräser 20,5/37 mm

Artikel-Nr.: 218050 20,5/37
Netto: 378,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 20,5 mm
Auskraglänge L1 37 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 25
Anzahl Schneiden Z 3
Gesamtlänge Lges 96 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Fixierschraube 219926
Anzahl Spannuten 3
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218050 20,5/37
EAN / GTIN 4045197412515
Herstellernummer 218050 20,5/37

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.

Verwendung:

Universell einsetzbar für rechte und linke Außen- und Innengewinde. Für Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.

Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb