{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Wirk-⌀ D | 13,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 26 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Plattengröße | 24 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge Lges | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Fixierschraube | 219926 | |
Anzahl Spannuten | 1 | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer |
218050 13,6/26
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197447142
Kopieren |
|
Herstellernummer |
218050 13,6/26
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |