Gewinde-Fräswendeplatte für Innengewinde 60°, HB7720, Steigung: 1mm

Artikel-Nr.: 218007 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 58,20 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewindeprofil: Vollprofil
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 1 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengröße 16 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Innen-/Außenanwendung Innen
Anzahl Schneiden Z 15
Gewindeprofil Vollprofil
Schneidrichtung rechts und links
Vollprofil ja
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218007 1
Kopieren
EAN / GTIN 4045197411976
Kopieren
Herstellernummer 218007 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
120
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
80
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
120
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
110
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
100
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
80
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
80
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
70
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
70
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
120
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Wendeplatte. 2fach einsetzbar.
  • Breiter Einsatzbereich durch universelle Spanbrechergeometrie.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit.

Verwendung:

Für metrische Innengewinde nach DIN / ISO (DIN 13) Toleranzklasse 6H.