• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Räder mit Polyurethan-Bereifung

Artikel-Nr.: 2180
Netto: 198,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Einsatzbereich Transportwagen
    Produktart Rad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2180
    EAN / GTIN 4017976021805
    Herstellernummer 2180
    L-Nummer L90080 1332

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Mehrpreis für Räder mit Polyurethan-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 160 x 50 mm. Naben mit Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien.

    Merkmal:

    Radgröße (mm): 160 x 50
    Bereifung: Polyurethan
    Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb