Zirkularfräser (ohne Platte), Stahl, Typ: 20

Artikel-Nr.: 217400 20
Netto: 132,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ 02
kleinster Bohr-⌀ D 17,5 mm
Material Fräser Stahl
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 12,2 mm
maximale Schnitttiefe Smax 2,6 mm
Auskraglänge L1 28,7 mm
Gesamtlänge Lges 74,05 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
Schaftausführung Weldon
Spannschrauben-Set 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217400 20
EAN / GTIN 4045197216885
Herstellernummer 217400 20

Beschreibung

Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb