Fräsplatte 60° 2 mm

Artikel-Nr.: 217285 2
Netto: 94,08 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    111,96 € / Stück
  • ab 3 Stück
    93,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 2 mm
    Sorte HB7720
    Schneidstoff HM
    Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Plattengeometrie Vollprofil
    Anwendung Innen
    Außen-⌀ D 26 mm
    Tiefe t 1,159 mm
    für Gewinde ≥ M33×2
    Typ P26
    Anzahl Schneiden Z 6
    Anzahl Spannuten 6
    Schneidrichtung rechts und links
    Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217285 2
    EAN / GTIN 4045197216809
    Herstellernummer 217285 2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    Stahl < 60 HRC
    H
    45
    Stahl < 65 HRC
    H
    35
    Stahl < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Bei Gewindeschneidplatten mit korrigiertem Profil entfällt das Korrigieren des zu programmierenden Durchmessers. Daher diese Platten nur für die angegebenen Gewinde einsetzen.
    Unter Verwendung des Zirkularfräsers Nr. 217252 Gr. 18L und 18XL kann die Teilprofilplatte Nr. 217281 Gr. 1−4 nur bis Steigung 3,0 eingesetzt werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb