Radien-Fräsplatte 3 mm

Artikel-Nr.: 217282 3
Netto: 115,92 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    137,94 € / Stück
  • ab 3 Stück
    114,95 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius R 3 mm
Sorte HB7720
A 5 mm
Innen-⌀ d 19,3 mm
Außen-⌀ D 26 mm
Typ P26
Anzahl Schneiden Z 6
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217282 3
EAN / GTIN 4062406729639
Herstellernummer 217282 3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb