Zirkularfräser, Hartmetall, Typ: 12L

Artikel-Nr.: 217252 12L
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 229,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ P12
kleinster Bohr-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Material Fräser Hartmetall
Schaft DIN 6535 HA
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 7 mm
maximale Schnitttiefe Smax 2,35 mm
Auskraglänge L1 32 mm
Gesamtlänge Lges 82 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
Schaftausführung zylindrisch
Spannschrauben-Set 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Gewindetiefe 30 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217252 12L
Kopieren
EAN / GTIN 4045197542670
Kopieren
Herstellernummer 217252 12L
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.