{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
für Platten-Typ | P12 | |
kleinster Bohr-⌀ D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Material Fräser | Stahl | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Innen-⌀ d1 | 7 mm | |
maximale Schnitttiefe Smax | 2,35 mm | |
Auskraglänge L1 | 22 mm | |
Gesamtlänge Lges | 69,5 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Schaftausführung | Weldon | |
Spannschrauben-Set | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Gewindetiefe | 20 mm | |
Produktart | Zirkularfräser |
Artikelnummer |
217250 12
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197542663
Kopieren |
|
Herstellernummer |
217250 12
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |