{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Typ | ALU | |
Schneidstoff | HM | |
Sorte | HU7805 | |
Spitzenwinkel | 60 Grad | |
Eckenradius Re | 0,08 mm | |
Absatzlänge b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,71 mm | |
Vorschub f | 0,005 - 0,03 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten |
Artikelnummer |
217215 ALU
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197762153
Kopieren |
|
Herstellernummer |
217215 ALU
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |