Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-⌀ D: 76mm

Artikel-Nr.: 217180 76
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 547,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Senk-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 76 mm
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
Mindest-⌀ dmin 52 mm
Auskraglänge L1 185 mm
L3 155 mm
Programmiermaß e 12,55 mm
Gesamtlänge L 265 mm
Schaft-⌀ Ds h6 50 mm
Schaftausführung Weldon
passende Wendeschneidplatte 260158
Wendeplattenschrauben-Set 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Senkwinkel 180
Produktart Senker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217180 76
Kopieren
EAN / GTIN 4045197465740
Kopieren
Herstellernummer 217180 76
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (z = 1).

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.