{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senk-⌀ D | 40 mm | |
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M24 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Mindest-⌀ dmin | 22 mm | |
Auskraglänge L1 | 60 mm | |
Gesamtlänge Lges | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 260150 | |
Wendeplattenschraube | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Senkwinkel | 180 Grad | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 217160 40 | |
EAN / GTIN | 4045197552754 | |
Herstellernummer | 217160 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-⌀ D: 40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M24 | ||||||||
Gesamtlänge Lges | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktart | Senker | Senker | Senker | Senker | Senker | Senker | Senker | Senker | Senker |