• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 10″ verstellbar verchromt 2K-Griff

Artikel-Nr.: 2171007
Netto: 38,74 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2171007
    EAN / GTIN 4010886881606
    Herstellernummer 2171007
    L-Nummer L60160 4311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach ISO 6787
    • Maulstellung 15°
    • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
    • Mit Einstellskala
    • Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen
    • Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt
    • Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten
    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
    • Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen
    • Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet
    • Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
    • Mit Aufhängeloch

    Merkmal:

    • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
    • Gesamtbreite [mm]: 71 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
    • Gesamtlänge [inch]: 10
    • Gesamtlänge [mm]: 255 mm
    • Griffmaterial: Kunststoff
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Maulstellung: 15 °
    • Oberfläche: vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
    • Skaleneinteilung: 0-30
    • Spannweite [mm]: 30 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Aufhängeloch: ja
    • Einstellskala: ja
    • Ratschenfunktion: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb