• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel ∙ 24 mm Außen-Sechskant, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen 15-kant Profil ∙ SW 105

Artikel-Nr.: 2169-9
Netto: 22,70 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2169-9
EAN / GTIN 4000896116690
Herstellernummer 2169-9
L-Nummer L60140 2077

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern von z.B. MANN sowie MAHLE/KNECHT
  • Antrieb: Außen-Sechskant Schlüsselweite 24 mm / Innenvierkant Antrieb 12,5 12
  • Abtrieb: 15-kant Schlüsselweite 105 mm
  • Für z.B.: VolvoSCANIARENAULTMANIVECOFIATFODENIRISBUSASTRACATERPILLARLIEBHERRJOHN DEEREKOMATSUFAUNMITSUBISHI
  • Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z.B. mit einem HAZET Drehmomentschlüssel sicher erreicht werden (Achtung: Drehmoment-Anzugswert der Hersteller beachten)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Außen-Sechskant 24 mm, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen 15-kant Profil
  • Durchmesser (min-max): 119 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb