• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Rillenprofil ∙ SW 76

Artikel-Nr.: 2169-76K
Netto: 30,70 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2169-76K
EAN / GTIN 4000896158188
Herstellernummer 2169-76K
L-Nummer L60140 3704

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Purflux-ÖlfilternInsbesondere für BMW Motorräder
  • Schlüsselweite 76 mm Rillenprofil (6 Rillen) mit geringer Bauhöhe
  • Für BMW Motorräder, neue Modell-Reihen R1200 GS ∙ R1200 R ∙ R1200 RT ∙ R1200 ST ∙ Bj. 2004 → 2012
  • SMART 453
  • Innenvierkant 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Durchmesser: 85 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb