• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilter-Schlüssel 43 mm Außen Sechskant Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 2169-32
Netto: 29,00 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2169-32
    EAN / GTIN 4000896082346
    Herstellernummer 2169-32
    L-Nummer L60140 3233

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes
    • Geschmiedete Ausführung
    • Sechskant Schlüsselweite 32 mm
      OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTi ∙ Astra 2,0 CDTi
      VW Passat ∙ Golf 6 mit 1,6 und 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙ Golf 7 2,0 Benziner ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l Benziner Bj. 2005 → ∙ Transporter T5 1,9 l Diesel Bj. 2004 → ∙ Touran TDi ∙ Tiguan Bj. 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l Diesel- Motoren ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ V6 Bj. 2004 → ∙ A4 Diesel Bj. 12/2007 →
      BMW 530d M57 Bj. 2008 →
      Für Harnstoff-Filter Ad-Blue® MAN z.B. TGX
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Durchmesser: 43 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb