• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen 14-kant Profil ∙ SW 74

Artikel-Nr.: 2169-10
Netto: 18,40 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2169-10
EAN / GTIN 4000896108831
Herstellernummer 2169-10
L-Nummer L60140 1011

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfilter-Gehäusedeckeln
  • Betätigung des Ölfiltergehäusedeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes an MAZDA 3 mit 2,0 l Motor und 6 mit 1,8 – 2,0 – 2,3 l Motor
  • Geringe Bauhöhe: 14-kant bis zum Profil abgedreht
  • 14-kant Schlüsselweite 74,4 mm
  • Innenvierkant Antrieb 10 = 38″, bzw.
    Außensechskant: 27 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen 14-kant Profil
  • Durchmesser: 82 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb