• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen 15-kant Profil ∙ SW 92

Artikel-Nr.: 2169-1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,35 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2169-1
Kopieren
EAN / GTIN 4000896013357
Kopieren
Herstellernummer 2169-1
Kopieren
L-Nummer L60140 1984
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern (KNECHT- und MAHLE-Filter)
15-kant Schlüsselweite 92 mm
  • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant 27 mm
  • Für z.B. VW ∙ AUDI Passat 1,9 TDi ∙ 2,8 l ∙ CHRYSLER 300 M ∙ PORSCHE ∙ OPEL ∙ RENAULT ∙ FORD Focus 1,8 Di Bj, 08/1999 → ∙ 1,8 TDi Bj. 10/1998 → ∙ Maverick 2,7 TD ∙ Mondeo 2,5 l ∙ MITSUBISHI ∙ NISSAN ∙ ALFA ROMEO ∙ HONDA ∙ VolvoMAN (Nkw) F 2000
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen 15-kant Profil
  • Durchmesser: 102 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Für Handbetätigung

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb