Radiusfräser 2

Artikel-Nr.: 216825 2
Netto: 166,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
  • Radiusfräsen: vorwärts
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung Weldonschaft
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    maximaler ⌀ 22 mm
    Innenkühlung nein
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Radiusfräsen vorwärts
    Auskraglänge L1 35 mm
    Gesamtlänge Lges 120 mm
    minimaler Radius 3 mm
    maximaler Radius 5 mm
    passende Wendeschneidplatte 216841 3 - 5
    Wendeplattenschraube 219879 1 (TX15; 3Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216825 2
    EAN / GTIN 4062406706425
    Herstellernummer 216825 2

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Herstellung von konvexen Radien an Bauteilen. Das schlanke und kompakte Design ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen und eignet sich besonders für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb