• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftstofffilter-Schlüssel Rillenprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 2168-1
Netto: 18,75 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2168-1
    EAN / GTIN 4000896223251
    Herstellernummer 2168-1
    L-Nummer L60140 4595

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Betätigung Kraftstoff-Filtergehäuse an Bau- und Landmaschinen
    • Einfaches Betätigen durch eingebrachten Vierkant 12,5 mm (12 Zoll)
    • Für z.B.: CLAAS Torion, LIEBHERR Radlader sowie Radlader mit Euro 6 Abgasnorm und LIEBHERR, JOHN DEERE Motoren
    • Harvester 1070G, 1170G ∙ Rückezug 1110G, 1210G, 1510G ∙ Raupen-Forstkran 2154G, 2154G ∙ Rundholzlader 2156G, 2156G LC ∙ Forstkran, anhängemontiert 337E, 437E ∙ Radlader 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L ∙ Feldspritze, selbstfahrend R403, R4040L, R4050L ∙ Traktoren 6M, 6R Serie ∙ Traktoren 7R Serie ∙ Mähdrescher T Serie ∙ Mähdrescher W Serie ∙ Planierraupe 700K ∙ Bagger 210G LC Deere ∙ Sprayer Mazzotti MAF HP ∙ Hagie STS 10, STS 12
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Rillenprofil

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb