{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Verstellbereich Anfaswinkel | 10-80 | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TO.. 0902 | |
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 | 14-660 | |
Wendeplattenschraube | 219843 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kassette | 219957 | |
Klemmschraube für Kassette | 219945 | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 216620 20 | |
EAN / GTIN | 4045197133519 | |
Herstellernummer | 216620 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., verstellbar, Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 2 | 1 |
Auskraglänge L1 | 30 | 41 | 44 |
Gesamtlänge Lges | 95 | 102 | 98 |
passende Wendeschneidplatte | TO.. 0902 | 260142 | SP.T1204.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 | 16 | 20 |
Produktart | Senker | Senker | Senker |