• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs Saug- und Druckspritze

Artikel-Nr.: 2162-6
Netto: 43,00 €
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
    Produktart Saug- und Füllspritze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2162-6
    EAN / GTIN 4000896174454
    Herstellernummer 2162-6
    L-Nummer L60140 3025

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zusätzlich inklusive Metall-Auslauf
    • Füllmenge: 1000 ml
    • Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
    • Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
    • NBR-Dichtungen
    • Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
    • Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
    • Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: 12,7 mm (14″) PT x 19
    • Überflüssiges Material kann problemlos zurückgesaugt werden
    • Flexibler Kunststoffschlauch-Auslauf
    • Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
    • Netto-Gewicht (kg): 1.36 kg
    • Füllmenge: 1 l

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb